曜日別特売

ひも式壁掛扇風機

ひも式壁掛扇風機 - シーズ
(1件のレビュー)

使いやすいひも引きタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など羽根径(Φmm)300左右首振羽根枚数5機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520モータータイプACモーター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75706883CSBF-W3022
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75706883
2022-10-29
用途: 室内空気循環含む暑さ対策
桜の牧スポーツセンター

タイマー無し。強弱,首振りスイッチのみあり。思ったほど下向かず(首下方向かず)。少々不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする