ユアサ(ユアサプライムス)
23cm DCサーキュレーター
23cmの大きな羽根で強力に空気循環!
12段階の風量調節。
換気モード搭載。10分間連続の強運転で空気を素早く入れ替え!
風量
12段階
羽根径(Φmm)
230
色
ホワイトブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.8×29×44
質量(kg)
3.3
切タイマー
8時間
入タイマー
8時間
電源自動OFF
8時間
首振り
左右自動・上下自動
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75707583
YCL-D2393CFR-WK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください