曜日別特売

23cm DCリビングサーキュレーター

23cm DCリビングサーキュレーター - ユアサ(ユアサプライムス)

23cmの大きな羽根で高い位置から強力に空気循環!
組立不要の完成品なので箱から出してすぐに使えます。
12段階の風量調節。
換気モード搭載。10分間連続の強運転で空気を素早く入れ替え!

風量12段階羽根径(Φmm)230ホワイトブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.8×29×65~82質量(kg)4切タイマー8時間入タイマー8時間電源自動OFF8時間首振り左右自動・上下自動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75707608YCL-2394CFR-WK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする