曜日別特売

バッグ バックパック リュックサック 15.6インチ ノートPC収納対応 ビジネス 推し事 2way カバン リュック

バッグ バックパック リュックサック 15.6インチ ノートPC収納対応 ビジネス 推し事 2way カバン リュック - エレコム

大好きな”推し”と、いつも一緒に。
可動式の透明窓構造によって”お仕事モード”と”推しごとモード”を切り替えられる、高機能バックパック。

タイプバックパック/背負い気室数1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×100×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×100×400(メイン気室内)、約365×25×255(クッションポケット部)※参考収納寸法ポケット数ファスナーポケット×1(前面)、ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1(側面)、クッションポケット×1(気室内)材質表生地/ポリエステル・PVC・TPU、内生地/ポリエステル質量(g)約900機能簡易2気室化、透明窓展開(拡張)適合~15.6インチノートパソコン表面処理撥水対応インチサイズ15.6型仕様【ショルダーベルト】リング構造付きアジャスター採用内容量1個
注意
※参考収納寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708019BM-OGBP01BKブラック
11,200
取扱い終了
75708028BM-OGBP01GYグレー
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする