ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコム

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!

ケーブル長(m)1.8音量調節【ヘッドフォン】有装着方式小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用)対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。質量(g)約40(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×155(ケーブル含まず)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)指向性【マイク】無指向性入力感度【マイク】-58±3dBマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6カ月間付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラックマイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmインターフェースUSB-A端子マイクミュート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708168HS-HP21UCBK
6,450
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする