金具付きつまみタイプハンドル

金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト金具付きつまみタイプハンドル - ホシモト

つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理する事も出来ます。
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。
鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。
左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
全6種類を絞り込む
寸法H1(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75712684AB-152-1-3Wクロムめっき1501914014127.310038291030630.7813.24.2545
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
75712693AB-153-1-3Wクロムめっき11018102103226234268275.827.8532.33.2354
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
75712709AB-152-2-3Wサチライトクロムめっき1501914014127.310038291030630.7813.24.2545
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
75712718AB-153-2-3Wサチライトクロムめっき11018102103226234268275.827.8532.33.2354
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
51508460AB-153-1-3Wクロムめっき11018102103226234268275.827.8532.34.2354
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
51508469AB-153-2-3Wサチライトクロムめっき11018102103226234268275.827.8532.34.2354
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする