ホシモト
二重ロック防水平面スイングハンドル
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。
完全防水タイプです。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質(金具)
ステンレス
寸法L1(mm)
120.9
寸法L2(mm)
21.5
寸法L3(mm)
102
寸法L4(mm)
13
寸法L5(mm)
103
寸法L6(mm)
13.5
寸法L7(mm)
22
寸法L8(mm)
62
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
26
寸法W3(mm)
8
寸法W4(mm)
27
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
26
寸法H3(mm)
77
寸法t(mm)
2.3
寸法d(mm)
3.2
寸法P(mm)
30
質量(g)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品の止め金取付け用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75712763
AB-253-1-1W
クロムめっき
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
75712779
AB-253-2-1W
サチライトクロムめっき
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
51508539
AB-253-1-1W
クロムめっき
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
51508548
AB-253-2-1W
サチライトクロムめっき
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください