曜日別特売

埋め込み取手

埋め込み取手 - ホシモト埋め込み取手 - ホシモト埋め込み取手 - ホシモト
用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※付属品としてオワンワッシャー・ビスが付いております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713305K-61-1クロムめっき1108488.5895021.819.434.53511595112
629
692(税込)
9日以内出荷
75713314K-61-2無光沢クロムめっき1108488.5895021.819.434.53511595112
689
758(税込)
9日以内出荷
75713323K-61-3黒塗装1108488.5895021.819.434.53511595112
629
692(税込)
9日以内出荷
75713339K-62-2無光沢クロムめっき926365654320.514.529.230.51047859
599
659(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする