曜日別特売

ザンプロターフ

ザンプロターフ - BASF(ビーエーエスエフ)

新規系統有効成分「イニシウム(R)」(一般名:アメトクトラジン) ピシウム病、赤焼病のローテーション防除に最適
新規系統有効成分「イニシウム(R)」(一般名:アメトクトラジン)含有
ピシウム病、赤焼病へ高い予防効果を発揮します。
保護効果と耐雨性に優れています。
芝生、環境への高い安全性を有しています。

適合病害虫赤焼病、ピシウム病有効成分イニシウム(R)(一般名:アメトクトラジン)-18.9%適合作物西洋芝(ベントグラス)希釈倍率1000倍液量(L)【使用】0.5/m2適合使用時期:発病初期使用可能回数3回以内使用方法散布農林水産省登録第(号)23462内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714154-
6,290
6,288
6,917(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする