アグロカネショウ
ペタンV
固着性にすぐれ、雨による薬剤の流亡をふせぎ、効果を高めます。
水によくなじみ、浮遊・沈澱しません。
容器などにベトつかず、噴口もつまりません。
有効成分
パラフィン:42.0%
成分
その他:水、有機溶剤、界面活性剤 等 58.0%
性状
乳白色粘稠液体
有効期限(年)
3
種類
展着剤
農林水産省登録第(号)
14931
毒劇区分
普通物
内容量
1本(5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75714188
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください