ブロードスマッシュSC

ブロードスマッシュSC - 丸和バイオケミカル

広葉雑草を幅広く受け止める!
フロラスラムは、ALS酵素活性阻害に属する除草剤で、茎葉処理により浸透移行し雑草の生長点でアミノ酸合成を阻害し優れた効果を示します。
その効果は葉色に現れ(黄化→赤紫→黒色に変化)、完全枯死までには、春期で2~3週間、秋期で4~6週間が必要です。
日本芝、西洋芝(ブルーグラス)どちらにも使用できます。

適合場所緑地管理、ゴルフ場適合雑草日本芝、西洋芝(ブルーグラス)種類雑草防除有効期限(年)5性状類白色水和性粘稠懸濁液体成分フロラスラム4.5%適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス)農林水産省登録第(号)20315毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(250mL)
注意
※懸濁性液体なので、使用に際しては容器を振ってください。
※茎葉処理剤なので展着剤を加用し、加圧式散布機を用いて雑草の茎葉部に均一に付着するように散布してください。
※本剤の散布適期は雑草の生育初期(本葉3~5葉期)のため生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失しないように散布してください。
※本剤はイネ科雑草およびヒメクグ、ハマスゲには効果がないので、これら雑草の優占圃場ではそれらに有効な処理剤との体系で使用してください。
※本剤は遅効性で、雑草が完全に枯れるまでに春夏期で2~3週間、秋冬期で4~6週間程度かかるので、誤ってまき直しなどしないよう注意してください。
※降雨が予想される場合は使用をさけてください。
※草花、樹木の新葉等には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
※本剤は少量でも強い除草効果を示すので薬剤散布後は散布器具やホース内に薬液が残らないように十分洗浄してください。
※使用量に合わせ薬液を秤量し、使いきってください。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※保管:直射日光をさけ、食品と区別してなるべく低温な場所に密栓して保管してください。
※本剤の使用に当っては、必ずラベルをよくお読みください。また使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714714-
12,900
12,880
14,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする