曜日別特売

ターフシャワー

ターフシャワー - 丸和バイオケミカル

ベントグラスの赤焼病・ピシウム病に!
ピシウム菌による病害に即効的に高い効果を示します。
病原菌の感染・侵入の阻止(予防効果)のみならず、感染後すぐであれば治療効果も示します。
根部からも吸収され、茎葉部に浸透移行して地上部でも効果を発揮します。
適度な土壌吸着があるので、流亡が比較的少ない薬剤です。
液剤ですので調製しやすく、芝草に対する汚れも少ない液剤です。

種類殺菌剤適合場所緑地管理・ゴルフ場等適合雑草ベントグラス有効期限(年)3性状淡黄色澄明水溶性液体有効成分プロパモカルブ塩酸塩66.7%適合病害虫赤焼病、ピシウム病農林水産省登録第(号)21945毒劇区分普通物内容量1本(1L)
注意
※うり科野菜、豆類、なすには薬害を生ずる恐れがあるので、周辺にそれらの作物がある場合にはかからないように注意してください。
※空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
※眼に入らないように注意し、眼に入った場合は直ちに水洗してください。
※散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※保管:密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に密栓して保管してください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714748-
11,900
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする