曜日別特売

タフシーバフロアブル

タフシーバフロアブル - 理研グリーン

優れた効果
ラージパッチ等の予防効果に優れ、散布後の効果の発現も早いので、初期発生時の散布でも順調な回復を示します。
広い殺菌スペクトラム
ラージパッチ、ブラウンパッチ、葉枯病、ダラースポット病に対しても高い防除効果を発揮します。
広い使用適期
優れた予防効果・残効性と伴に、早い発現効果を持つため、発病タイミングや天候に合わせた散布が可能です。その上、広い病害に有効なため、使用時期を広く取ることが可能です。
ベントグラスに対しても安全性が高い剤です。
高い安全性
人畜に対する毒性が低い剤です。またフロアブル製剤なので、薬剤調製時に粉立ちがありません。

種類テブコナゾール・ペンシクロン水和剤性状類白色水和性粘稠懸濁液体有効成分(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-メルメチル)ペンタン-3-オール(PRTR・1種)10.0%、1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素15.0%成分その他:界面活性剤、水等 75.0%有効期限(年)3農林水産省登録第(号)19577毒劇区分普通物内容量1本(1L)
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する時は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【全使用上の注意】
※散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣等を着用する。作業後は手足、顔等を石鹸でよく洗い、うがいをして、衣服を代える。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714958-
8,190
8,188
9,007(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする