ビオロックフロアブル

ビオロックフロアブル 理研グリーン

茎葉処理タイプの芝生の抑制剤です。
長い残効性があり、長期に芝生を抑制します。
土壌条件や水管理に影響されず安定した効果を示します。
日本芝に対して高い安全性があります。
分解が速く、環境に優しい薬剤です。
人畜、魚毒等に安全性の高い薬剤です。

使用量
【地上散布】[薬量]草丈の伸長抑制による刈込み軽減:日本芝、西洋芝(ブルーグラス)40~80mL、西洋芝(ベントグラス)20~60mL、/芽数増加:日本芝20~60mL、西洋芝(ベントグラス)40~60mL、[[希釈水量]100~200L
【空中散布】0.8L/10a
適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス、ベントグラス) 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 種類プロヘキサジオンカルシウム塩水和剤 有効成分カルシウム=3-オキシド-5-オキソ-4-プロビオニルシクロヘキサ-3-エンカルボキシラート25.0% 成分その他:水、界面活性剤等 75.0% 有効期限(年)4 使用目的草丈の伸長抑制による刈込み軽減、芽数増加 適合使用時期:生育期 使用可能回数6回以内 使用方法茎葉散布、無人ヘリコプターによる散布 希釈倍率【空中散布】20倍 農林水産省登録第(号)19686 毒劇区分普通物 内容量1本(100mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75715003 -
6,890
6,888
7,577 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする