曜日別特売

スプレイザー

スプレイザー - 理研グリーン

殺虫剤、殺菌剤に加用することにより、作物並びに病害虫への付着性を高め、さらに均一散布ができますから、防除効果を増強します。
硬水、酸、アルカリに安定な非イオン化活性剤による展着剤で、作物や病害虫への付着性を高め、薬液の広がりを良くしますので、防除効果が安定します。

有効成分
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(PRTR・1種)20.0%
、ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム6.0%
性状淡黄褐色液体種類展着剤成分その他:水等 74.0%有効期限(年)5適合農薬名:有機リン剤、カーバメート剤等の殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤、硫黄剤、抗生物質等の殺菌剤適合作物稲、麦、キャベツ、ねぎ等つきにくい作物、果樹、はくさい、ばれいしょ、きゅうり等つきやすい作物使用量稲、麦、キャベツ、ねぎ等つきにくい作物:1~3ml/10L(10000~3300倍)、果樹、はくさい、ばれいしょ、きゅうり等つきやすい作物:0.5~2ml/10L(20000~5000倍)使用方法添加農林水産省登録第(号)15392毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
注意
※使用に際しては軽くビンを振ってから使用してください。
※冬期固結している場合は温湯に浸し、溶解させてから使用してください。
※薬液のつきにくい作物には多目に、つきやすい作物には少なめに添加し、散布してください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75715028-
590
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする