LEDプレシャスレイX H4 6500K

LEDプレシャスレイX H4 6500K - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ルミレッズ社製LED
H4(Hi/Low)

防塵防水性能IP65相当消費電力(W)Hi 約33/Low 約33質量(g)88明るさ(Lm)Hi 2500/Low 2300冷却方式多層冷却アルミヒートシンク色温度(K)6500素子数Hi 8個/Low 8個内容量1セット
注意
※この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。6Vや交流H4(AC)の二輪車には使用できません。
※購入前に取り付け車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取付スペースが確保されていることをよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離の確認も必要です。車両によっては純正バルブシェードの取り外しが必要です。
※輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し球切れ警告灯が点灯する場合があります。
※個々によって色味が若干異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7579100597432
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791005
2022-06-04
用途: オートバイ

ハロゲンよりお尻が長くなっていて配線コネクタがヘッドライトケースの内側奥に当たって装着できなかった。事前にクリアランスを確認していなかった自己責任。代わりに四輪につけたところ、とても明るくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする