由良産商
チタン六角ボルト全ねじ
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質
純チタン
バスケットに入れる
201
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
種別
ねじピッチ
頭部形状
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75718363
6-BZ M4x10 (500pcs)
1箱(500個)
M4
全ねじ
0.7
六角
10
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718379
6-BZ M4x12 (500pcs)
1箱(500個)
M4
全ねじ
0.7
六角
12
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718388
6-BZ M4x15 (500pcs)
1箱(500個)
M4
全ねじ
0.7
六角
15
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718397
6-BZ M4x16 (500pcs)
1箱(500個)
M4
全ねじ
0.7
六角
16
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718406
6-BZ M4x20 (500pcs)
1箱(500個)
M4
全ねじ
0.7
六角
20
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718415
6-BZ M4x25 (500pcs)
1箱(500個)
M4
全ねじ
0.7
六角
25
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718424
6-BZ M4x30 (500pcs)
1箱(500個)
M4
全ねじ
0.7
六角
30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718433
6-BZ M5x8 (500pcs)
1箱(500個)
M5
全ねじ
0.8
六角
8
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718449
6-BZ M5x10 (500pcs)
1箱(500個)
M5
全ねじ
0.8
六角
10
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718458
6-BZ M5x12 (500pcs)
1箱(500個)
M5
全ねじ
0.8
六角
12
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718467
6-BZ M5x15 (500pcs)
1箱(500個)
M5
全ねじ
0.8
六角
15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718476
6-BZ M5x16 (500pcs)
1箱(500個)
M5
全ねじ
0.8
六角
16
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718485
6-BZ M5x20 (500pcs)
1箱(500個)
M5
全ねじ
0.8
六角
20
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718494
6-BZ M5x25 (500pcs)
1箱(500個)
M5
全ねじ
0.8
六角
25
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718503
6-BZ M5x30 (400pcs)
1箱(400個)
M5
全ねじ
0.8
六角
30
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718519
6-BZ M5x35 (400pcs)
1箱(400個)
M5
全ねじ
0.8
六角
35
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718528
6-BZ M5x40 (400pcs)
1箱(400個)
M5
全ねじ
0.8
六角
40
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718537
6-BZ M6x12 (400pcs)
1箱(400個)
M6
全ねじ
1
六角
12
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718546
6-BZ M6x15 (400pcs)
1箱(400個)
M6
全ねじ
1
六角
15
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718555
6-BZ M6x16 (400pcs)
1箱(400個)
M6
全ねじ
1
六角
16
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718564
6-BZ M6x20 (400pcs)
1箱(400個)
M6
全ねじ
1
六角
20
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718573
6-BZ M6x25 (300pcs)
1箱(300個)
M6
全ねじ
1
六角
25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718589
6-BZ M6x30 (300pcs)
1箱(300個)
M6
全ねじ
1
六角
30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718598
6-BZ M6x35 (250pcs)
1箱(250個)
M6
全ねじ
1
六角
35
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718607
6-BZ M6x40 (250pcs)
1箱(250個)
M6
全ねじ
1
六角
40
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718616
6-BZ M6x45 (200pcs)
1箱(200個)
M6
全ねじ
1
六角
45
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718625
6-BZ M6x50 (200pcs)
1箱(200個)
M6
全ねじ
1
六角
50
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718634
6-BZ M6x55 (150pcs)
1箱(150個)
M6
全ねじ
1
六角
55
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718643
6-BZ M6x60 (200pcs)
1箱(200個)
M6
全ねじ
1
六角
60
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718659
6-BZ M8x12 (200pcs)
1箱(200個)
M8
全ねじ
1.25
六角
12
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718668
6-BZ M8x15 (200pcs)
1箱(200個)
M8
全ねじ
1.25
六角
15
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718677
6-BZ M8x16 (200pcs)
1箱(200個)
M8
全ねじ
1.25
六角
16
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718686
6-BZ M8x20 (100pcs)
1箱(100個)
M8
全ねじ
1.25
六角
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718695
6-BZ M8x25 (150pcs)
1箱(150個)
M8
全ねじ
1.25
六角
25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718704
6-BZ M8x30 (100pcs)
1箱(100個)
M8
全ねじ
1.25
六角
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718713
6-BZ M8x35 (130pcs)
1箱(130個)
M8
全ねじ
1.25
六角
35
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718729
6-BZ M8x40 (120pcs)
1箱(120個)
M8
全ねじ
1.25
六角
40
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718738
6-BZ M8x45 (100pcs)
1箱(100個)
M8
全ねじ
1.25
六角
45
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718747
6-BZ M8x50 (100pcs)
1箱(100個)
M8
全ねじ
1.25
六角
50
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718756
6-BZ M8x55 (80pcs)
1箱(80個)
M8
全ねじ
1.25
六角
55
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718765
6-BZ M8x60 (80pcs)
1箱(90個)
M8
全ねじ
1.25
六角
60
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718774
6-BZ M10x20 (90pcs)
1箱(80個)
M10
全ねじ
1.5
六角
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718783
6-BZ M10x25 (80pcs)
1箱(70個)
M10
全ねじ
1.5
六角
25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718799
6-BZ M10x30 (70pcs)
1箱(60個)
M10
全ねじ
1.5
六角
30
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718808
6-BZ M10x35 (60pcs)
1箱(60個)
M10
全ねじ
1.5
六角
35
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718817
6-BZ M10x40 (60pcs)
1箱(50個)
M10
全ねじ
1.5
六角
40
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718826
6-BZ M10x45 (50pcs)
1箱(50個)
M10
全ねじ
1.5
六角
45
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718835
6-BZ M10x50 (50pcs)
1箱(50個)
M10
全ねじ
1.5
六角
50
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718844
6-BZ M12x25 (50pcs)
1箱(50個)
M12
全ねじ
1.75
六角
25
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75718853
6-BZ M12x30 (50pcs)
1箱(50個)
M12
全ねじ
1.75
六角
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ