由良産商
チタン六角ボルト半ねじ
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質
純チタン
バスケットに入れる
167
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
種別
ねじピッチ
頭部形状
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75719605
6-BT M10x35 (60pcs)
1箱(60個)
M10
半ねじ
1.5
六角
35
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719614
6-BT M10x40 (50pcs)
1箱(50個)
M10
半ねじ
1.5
六角
40
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719623
6-BT M10x45 (50pcs)
1箱(50個)
M10
半ねじ
1.5
六角
45
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719639
6-BT M10x50 (40pcs)
1箱(40個)
M10
半ねじ
1.5
六角
50
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719648
6-BT M10x55 (40pcs)
1箱(40個)
M10
半ねじ
1.5
六角
55
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719657
6-BT M10x60 (40pcs)
1箱(40個)
M10
半ねじ
1.5
六角
60
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719666
6-BT M10x65 (40pcs)
1箱(40個)
M10
半ねじ
1.5
六角
65
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719675
6-BT M10x70 (30pcs)
1箱(30個)
M10
半ねじ
1.5
六角
70
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719684
6-BT M10x75 (30pcs)
1箱(30個)
M10
半ねじ
1.5
六角
75
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719693
6-BT M10x80 (30pcs)
1箱(30個)
M10
半ねじ
1.5
六角
80
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719709
6-BT M10x85 (25pcs)
1箱(25個)
M10
半ねじ
1.5
六角
85
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719718
6-BT M10x90 (25pcs)
1箱(25個)
M10
半ねじ
1.5
六角
90
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719727
6-BT M10x95 (20pcs)
1箱(20個)
M10
半ねじ
1.5
六角
95
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719736
6-BT M10x100 (20pcs)
1箱(20個)
M10
半ねじ
1.5
六角
100
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719745
6-BT M12x40 (40pcs)
1箱(40個)
M12
半ねじ
1.75
六角
40
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719754
6-BT M12x45 (40pcs)
1箱(40個)
M12
半ねじ
1.75
六角
45
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719763
6-BT M12x50 (40pcs)
1箱(40個)
M12
半ねじ
1.75
六角
50
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719779
6-BT M12x55 (30pcs)
1箱(30個)
M12
半ねじ
1.75
六角
55
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719788
6-BT M12x60 (30pcs)
1箱(30個)
M12
半ねじ
1.75
六角
60
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719797
6-BT M12x65 (30pcs)
1箱(30個)
M12
半ねじ
1.75
六角
65
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719806
6-BT M12x70 (25pcs)
1箱(25個)
M12
半ねじ
1.75
六角
70
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719815
6-BT M12x75 (25pcs)
1箱(25個)
M12
半ねじ
1.75
六角
75
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719824
6-BT M12x80 (25pcs)
1箱(25個)
M12
半ねじ
1.75
六角
80
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719833
6-BT M12x85 (25pcs)
1箱(25個)
M12
半ねじ
1.75
六角
85
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719849
6-BT M12x90 (20pcs)
1箱(20個)
M12
半ねじ
1.75
六角
90
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719858
6-BT M12x95 (20pcs)
1箱(20個)
M12
半ねじ
1.75
六角
95
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719867
6-BT M12x100 (20pcs)
1箱(20個)
M12
半ねじ
1.75
六角
100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719876
6-BT M12x110 (18pcs)
1箱(18個)
M12
半ねじ
1.75
六角
110
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719885
6-BT M12x120 (18pcs)
1箱(18個)
M12
半ねじ
1.75
六角
120
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719894
6-BT M12x130 (18pcs)
1箱(18個)
M12
半ねじ
1.75
六角
130
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719903
6-BT M12x140 (16pcs)
1箱(16個)
M12
半ねじ
1.75
六角
140
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719919
6-BT M12x150 (16pcs)
1箱(16個)
M12
半ねじ
1.75
六角
150
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719928
6-BT M16x50 (20pcs)
1箱(20個)
M16
半ねじ
2
六角
50
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719937
6-BT M16x55 (18pcs)
1箱(18個)
M16
半ねじ
2
六角
55
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719946
6-BT M16x60 (18pcs)
1箱(18個)
M16
半ねじ
2
六角
60
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719955
6-BT M16x65 (16pcs)
1箱(16個)
M16
半ねじ
2
六角
65
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719964
6-BT M16x70 (16pcs)
1箱(16個)
M16
半ねじ
2
六角
70
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719973
6-BT M16x75 (16pcs)
1箱(16個)
M16
半ねじ
2
六角
75
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719989
6-BT M16x80 (14pcs)
1箱(14個)
M16
半ねじ
2
六角
80
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75719998
6-BT M16x85 (14pcs)
1箱(14個)
M16
半ねじ
2
六角
85
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720007
6-BT M16x90 (12pcs)
1箱(12個)
M16
半ねじ
2
六角
90
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720016
6-BT M16x95 (12pcs)
1箱(12個)
M16
半ねじ
2
六角
95
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720025
6-BT M16x100 (10pcs)
1箱(10個)
M16
半ねじ
2
六角
100
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720034
6-BT M16x110 (10pcs)
1箱(10個)
M16
半ねじ
2
六角
110
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720043
6-BT M16x120 (8pcs)
1箱(8個)
M16
半ねじ
2
六角
120
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720059
6-BT M16x130 (8pcs)
1箱(8個)
M16
半ねじ
2
六角
130
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720068
6-BT M16x140 (6pcs)
1箱(10個)
M16
半ねじ
2
六角
140
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720077
6-BT M16x150 (10pcs)
1箱(10個)
M16
半ねじ
2
六角
150
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720086
6-BT M20x60 (10pcs)
1箱(8個)
M20
半ねじ
2.5
六角
60
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75720095
6-BT M20x65 (8pcs)
1箱(8個)
M20
半ねじ
2.5
六角
65
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ