曜日別特売

チタン寸切ボルト

チタン寸切ボルト - 由良産商チタン寸切ボルト - 由良産商チタン寸切ボルト - 由良産商チタン寸切ボルト - 由良産商
(1件のレビュー)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。

材質純チタン首下長(mm)1000
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757235076-Z M3X1000 (10pcs)1箱(10個)M30.5
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757235166-Z M4X1000 (10pcs)1箱(10個)M40.7
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
757235256-Z M5X1000 (10pcs)1箱(10個)M50.8
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
757235346-Z M6X1000 (10pcs)1箱(10個)M61
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
757235436-Z M8X1000 (10pcs)1箱(10個)M81.25
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
757235596-Z M10X1000 (10pcs)1箱(10個)M101.5
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
757235686-Z M12X1000 (10pcs)1箱(10個)M121.75
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
118847506-Z M3X10001本M30.5
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
118847596-Z M4X10001本M40.7
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
118847686-Z M5X10001本M50.8
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
118847776-Z M6X10001本M61
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
118847866-Z M8X10001本M81.25
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
118847956-Z M10X10001本M101.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
118848046-Z M12X10001本M121.75
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
757234376-Z M3X10001個M30.5
オープン
取扱い終了
返品不可
757234466-Z M4X10001個M40.7
オープン
取扱い終了
返品不可
757234556-Z M5X10001個M50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
757234646-Z M6X10001個M61
オープン
取扱い終了
返品不可
757234736-Z M8X10001個M81.25
オープン
取扱い終了
返品不可
757234896-Z M10X10001個M101.5
オープン
取扱い終了
返品不可
757234986-Z M12X10001個M121.75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75723437
2022-08-11
用途: 模型飛行機

鉄やステンレスよりも軽量なので飛行機の軽量化に貢献してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする