ナチュラルフェイスS・Jベース 1本溝

ナチュラルフェイスS・Jベース 1本溝 - ノダ

節、入り皮、てりなどの特長を含ませることで、銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアです。
チェスナット・ウォールナット・チェリー・エルム・メープル・アッシュ・せん・かば
厳選した樹種の天然木フロア。
床暖房用フロアとして使用できます。
ワックスがけが不要なフロア。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。
また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。
床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。
水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。
※ 水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。
※ 屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。
付着した土砂はよく取り除いてください。
擦りキズがつきにくくなっています。
※ 使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。
(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。
イス、テーブル等、移動する家具の脚にフェルトまたはフェルト付きのキャップ等で保護することをおすすめします。
床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。
※ 電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※ 電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。
ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。

厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818材質基材:高密度MDF+国産材合板、表面:天然銘木単板表面処理抗菌処理、フラットハードコート仕上内容量1ケース(6枚)
注意
※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75724645JNFS1-BJベージュ(エルム柄)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75724654JNFS1-BKブラック(チェストナット柄)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75724663JNFS1-DAダーク(ウォールナット柄)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75724679JNFS1-KB特色(源平カバ)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75724688JNFS1-LTライト(エルム柄)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75724697JNFS1-MEミディアム(チェリー柄)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75724706JNFS1-PAペール(メープル柄)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75724715JNFS1-SE特色(セン柄)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75724724JNFS1-WAホワイト(アッシュ柄)
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする