JNFS1-BJ ナチュラルフェイスS・Jベース 1本溝 ノダ 75724645

ナチュラルフェイスS・Jベース 1本溝

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) 注文コード75724645 品番JNFS1-BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

節、入り皮、てりなどの特長を含ませることで、銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアです。
チェスナット・ウォールナット・チェリー・エルム・メープル・アッシュ・せん・かば
厳選した樹種の天然木フロア。
床暖房用フロアとして使用できます。
ワックスがけが不要なフロア。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。
また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。
床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。
水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。
※ 水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。
※ 屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。
付着した土砂はよく取り除いてください。
擦りキズがつきにくくなっています。
※ 使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。
(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。
イス、テーブル等、移動する家具の脚にフェルトまたはフェルト付きのキャップ等で保護することをおすすめします。
床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。
※ 電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※ 電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。
ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 ベージュ(エルム柄) 材質基材:高密度MDF+国産材合板、表面:天然銘木単板 表面処理抗菌処理、フラットハードコート仕上
注意
※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする