ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ

ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ - New-Era(ニューエラー)ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ - New-Era(ニューエラー)
駆動方式ラック&ピニオン使用温度範囲(℃)5~60クッション無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全216種類を絞り込む
揺動角度(°)
タイプ
サイズ
216種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
タイプ
マグネット
ポート位置
サイズ
スイッチ
作動方式
使用流体
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
耐圧(MPa)
角度調整範囲
配管接続口径
給油
リード線取出方向
電圧(V)
接点
表示灯の有り無し
スイッチ数
リード線長さ(mm)
トルク(N・m)
質量(g)
エネルギー(J)
許容スラスト荷重(N)
許容ラジアル荷重(N)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75725555CTR-GT06-TH180標準無し対称形06無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
24,600
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725564CTR-GT06-TQ90標準無し対称形06無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
25,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725573CTR-GT1-TH180標準無し対称形1無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
25,400
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725589CTR-GT1-TQ90標準無し対称形1無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
26,600
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725598CTR-GT2-TH180標準無し対称形2無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
28,200
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725607CTR-GT2-TQ90標準無し対称形2無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
29,400
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725616CTR-SD06-TH90テーブル--06---------------0.06130~許容:0.0042020角度調整:有、スイッチ:有、中空穴:無、停止位置:2点停止
24,600
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725625CTR-SD06-TQ90テーブル--06---------------0.06130~許容:0.0042020角度調整:有、スイッチ:有、中空穴:無、停止位置:2点停止
25,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725634CTR-SD1-TH90テーブル--1---------------0.11170~許容:0.0082020角度調整:有、スイッチ:有、中空穴:無、停止位置:2点停止
25,400
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725643CTR-SD1-TQ90テーブル--1---------------0.11170~許容:0.0082020角度調整:有、スイッチ:有、中空穴:無、停止位置:2点停止
26,600
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725659CTR-SD2-TH90テーブル--2---------------0.2255~許容:0.0173040角度調整:有、スイッチ:有、中空穴:無、停止位置:2点停止
28,200
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725668CTR-SD2-TQ90テーブル--2---------------0.2255~許容:0.0173040角度調整:有、スイッチ:有、中空穴:無、停止位置:2点停止
29,400
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725677CTRS-GT06-TH180標準付き対称形06無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725686CTRS-GT06-TH-RB12180標準付き対称形06RB1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線付き2個付1000------
28,400
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725695CTRS-GT06-TH-RB12LA180標準付き対称形06RB1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線付き2個付3000------
30,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725704CTRS-GT06-TH-RB22180標準付き対称形06RB2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線無し2個付1000------
28,400
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725713CTRS-GT06-TH-RB22LA180標準付き対称形06RB2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線無し2個付3000------
30,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725729CTRS-GT06-TH-RB42180標準付き対称形06RB4複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24無接点2線付き--------
30,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725738CTRS-GT06-TH-RB42LA180標準付き対称形06RB4複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24無接点2線付き2個付3000------
31,800
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725747CTRS-GT06-TH-RB52180標準付き対称形06RB5複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC5~24無接点3線付き--------
30,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725756CTRS-GT06-TH-RB52LA180標準付き対称形06RB5複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC5~24無接点3線付き2個付3000------
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725765CTRS-GT06-TH-RC12180標準付き対称形06RC1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24有接点2線付き2個付1000------
29,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725774CTRS-GT06-TH-RC12LA180標準付き対称形06RC1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24有接点2線付き2個付3000------
30,800
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725783CTRS-GT06-TH-RC22180標準付き対称形06RC2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24有接点2線無し2個付1000------
29,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725799CTRS-GT06-TH-RC22LA180標準付き対称形06RC2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24有接点2線無し2個付3000------
30,800
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725808CTRS-GT06-TH-RC42180標準付き対称形06RC4複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24無接点2線付き--------
30,800
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725817CTRS-GT06-TH-RC42LA180標準付き対称形06RC4複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24無接点2線付き2個付3000------
32,600
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725826CTRS-GT06-TH-RC52180標準付き対称形06RC5複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC5~24無接点3線付き--------
31,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725835CTRS-GT06-TH-RC52LA180標準付き対称形06RC5複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC5~24無接点3線付き2個付3000------
32,800
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725844CTRS-GT06-TQ90標準付き対称形06無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
26,200
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725853CTRS-GT06-TQ-RB1290標準付き対称形06RB1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線付き2個付1000------
29,600
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725869CTRS-GT06-TQ-RB12LA90標準付き対称形06RB1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線付き2個付3000------
31,400
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725878CTRS-GT06-TQ-RB2290標準付き対称形06RB2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線無し2個付1000------
29,600
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725887CTRS-GT06-TQ-RB22LA90標準付き対称形06RB2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線無し2個付3000------
31,400
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725896CTRS-GT06-TQ-RB4290標準付き対称形06RB4複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24無接点2線付き--------
31,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725905CTRS-GT06-TQ-RB42LA90標準付き対称形06RB4複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24無接点2線付き2個付3000------
33,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725914CTRS-GT06-TQ-RB5290標準付き対称形06RB5複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC5~24無接点3線付き--------
31,400
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725923CTRS-GT06-TQ-RB52LA90標準付き対称形06RB5複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC5~24無接点3線付き2個付3000------
33,200
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725939CTRS-GT06-TQ-RC1290標準付き対称形06RC1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24有接点2線付き2個付1000------
30,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725948CTRS-GT06-TQ-RC12LA90標準付き対称形06RC1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24有接点2線付き2個付3000------
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725957CTRS-GT06-TQ-RC2290標準付き対称形06RC2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24有接点2線無し2個付1000------
30,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725966CTRS-GT06-TQ-RC22LA90標準付き対称形06RC2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24有接点2線無し2個付3000------
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725975CTRS-GT06-TQ-RC4290標準付き対称形06RC4複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24無接点2線付き--------
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725984CTRS-GT06-TQ-RC42LA90標準付き対称形06RC4複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC12~24無接点2線付き2個付3000------
33,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75725993CTRS-GT06-TQ-RC5290標準付き対称形06RC5複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC5~24無接点3線付き--------
32,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75726009CTRS-GT06-TQ-RC52LA90標準付き対称形06RC5複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要直角方向DC5~24無接点3線付き2個付3000------
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75726018CTRS-GT1-TH180標準付き対称形1無し複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要------------
25,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75726027CTRS-GT1-TH-RB12180標準付き対称形1RB1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線付き2個付1000------
29,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75726036CTRS-GT1-TH-RB12LA180標準付き対称形1RB1複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線付き2個付3000------
31,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75726045CTRS-GT1-TH-RB22180標準付き対称形1RB2複動空気0.700.151.05各揺動端±5°M5×0.8不要軸方向DC12~24有接点2線無し2個付1000------
29,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする