曜日別特売

ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ

ガイド付シリンダ ピコテーブル フローティング機構付き PPTFシリーズ - New-Era(ニューエラー)
作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全127種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
ストローク調整ユニット
127種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
フローティング
配管方法
ストローク調整ユニット
最大積載量(kg)
配管接続口径
機構
最低使用圧力(MPa)
最低使用速度(mm/s)
使用頻度
スプリング力(N)
機能
シリーズ
スイッチ
リード線(m)
最高使用頻度(回/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75727716PPTF-SR10-10-PP1010、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.6フローティング----
22,870
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727734PPTF-SR10-10-PPQR1010、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.6フローティング----
24,840
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727743PPTF-SR10-10-PPQT1010、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.6フローティング----
24,840
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727759PPTF-SR10-10-TP1010、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.6フローティング----
22,870
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727777PPTF-SR10-10-TPQR1010、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.6フローティング----
24,840
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727786PPTF-SR10-10-TPQT1010、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.6フローティング----
24,840
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727795PPTF-SR10-20-PP1020、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.5フローティング----
25,880
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727813PPTF-SR10-20-PPQR1020、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.5フローティング----
27,840
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727829PPTF-SR10-20-PPQT1020、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.5フローティング----
27,840
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727838PPTF-SR10-20-TP1020、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.5フローティング----
25,880
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727856PPTF-SR10-20-TPQR1020、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.5フローティング----
27,840
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727865PPTF-SR10-20-TPQT1020、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.8、金属ストッパ付:0.4TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2030最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.8、フローティング時:4.5フローティング----
27,840
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727874PPTF-SR12-15-PP1215-ベース配管式ストローク調整機構無し1.2M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
26,330
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727899PPTF-SR12-15-PPQR1215-ベース配管式両側金属ストッパー付0.6M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
28,390
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727908PPTF-SR12-15-PPQT1215-ベース配管式両側ラバーストッパー付1.2M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
28,390
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727917PPTF-SR12-15-TP1215-直接配管式ストローク調整機構無し1.2M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
26,330
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727935PPTF-SR12-15-TPQR1215-直接配管式両側金属ストッパー付0.6M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
28,390
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727944PPTF-SR12-15-TPQT1215-直接配管式両側ラバーストッパー付1.2M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
28,390
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727953PPTF-SR12-25-PP1225-ベース配管式ストローク調整機構無し1.2M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
30,320
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727978PPTF-SR12-25-PPQR1225-ベース配管式両側金属ストッパー付0.6M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
32,370
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727987PPTF-SR12-25-PPQT1225-ベース配管式両側ラバーストッパー付1.2M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
32,370
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75727996PPTF-SR12-25-TP1225-直接配管式ストローク調整機構無し1.2M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
30,320
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728014PPTF-SR12-25-TPQR1225-直接配管式両側金属ストッパー付0.6M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
32,370
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728023PPTF-SR12-25-TPQT1225-直接配管式両側ラバーストッパー付1.2M5×0.8-0.1530---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
32,370
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728039PPTF-SR16-20-PP1620、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:8.2フローティング----
36,390
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728057PPTF-SR16-20-PPQR1620、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:8.2フローティング----
38,350
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728066PPTF-SR16-20-PPQT1620、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:8.2フローティング----
38,350
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728075PPTF-SR16-20-TP1620、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:8.2フローティング----
36,390
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728093PPTF-SR16-20-TPQR1620、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:8.2フローティング----
38,350
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728109PPTF-SR16-20-TPQT1620、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:8.2フローティング----
38,350
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728118PPTF-SR16-30-PP1630、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:7.9フローティング----
40,200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728136PPTF-SR16-30-PPQR1630、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:7.9フローティング----
42,160
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728145PPTF-SR16-30-PPQT1630、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:7.9フローティング----
42,160
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728154PPTF-SR16-30-TP1630、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:7.9フローティング----
40,200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728179PPTF-SR16-30-TPQR1630、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:7.9フローティング----
42,160
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728188PPTF-SR16-30-TPQT1630、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:1.2、金属ストッパ付:0.6TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.1530最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:60c.p.m(理論)セット時:6.9、フローティング時:7.9フローティング----
42,160
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728197PPTF-SR8-10-PP810、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:4.0フローティング----
20,900
20,880
22,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728215PPTF-SR8-10-PPQR810、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:4.0フローティング----
22,770
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728224PPTF-SR8-10-PPQT810、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:4.0フローティング----
22,770
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728249PPTF-SR8-10-TPQR810、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:4.0フローティング----
22,770
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728258PPTF-SR8-10-TPQT810、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:4.0フローティング----
22,770
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728267PPTF-SR8-20-PP810、フルーティング:3作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:3.9フローティング----
23,760
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728285PPTF-SR8-20-PPQR820、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:3.9フローティング----
25,630
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728294PPTF-SR8-20-PPQT820、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側べース寸配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:3.9フローティング----
25,630
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728303PPTF-SR8-20-TP820、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:3.9フローティング----
23,760
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728328PPTF-SR8-20-TPQR820、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側金属ストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:3.9フローティング----
25,630
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728337PPTF-SR8-20-TPQT820、フルーティング:5作動方向:ポートを手前にして右側直接配管式両側ラバーストッパ付ストーク調整なし、ラバーストッパ付、ショックアブソーバ付:0.3、金属ストッパ付:0.25TPタイプ:M5×0.8ガイド:リニアガイド0.15、ショックアブソーバ付:0.2550最高:120c.p.m、ショックアブソーバ付:45c.p.m(理論)セット時:3.2、フローティング時:3.9フローティング----
25,630
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728346PPTFS-SR10-10-PP1010-ベース配管式ストローク調整機構無し0.8M5×0.8-0.15(ショックアブソー付0.2)30---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
24,030
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728364PPTFS-SR10-10-PPQR1010-ベース配管式両側金属ストッパー付0.4M5×0.8-0.15(ショックアブソー付0.2)30---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
25,990
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728373PPTFS-SR10-10-PPQT1010-ベース配管式両側ラバーストッパー付0.8M5×0.8-0.15(ショックアブソー付0.2)30---PPTなし1120(ショックアブソー付45)
25,990
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする