ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ - New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ - New-Era(ニューエラー)
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全1709種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
1709種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
ストローク調整ユニット
スイッチ
リード線(m)
最大積載量(kg)
最低使用圧力(MPa)
最低使用速度(mm/s)
最高使用頻度(回/min)
スイッチ数
支持形式
最大積載荷重(g)
継手
チューブ内径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75728985PPT-GT6Y-10-LP610軸方向配管ストローク調整機構無しなし10.20.1550120------
25,500
24,900
27,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75728994PPT-GT6Y-10-LPQR610軸方向配管金属ストッパー両側調整機構付なし10.20.1550120------
28,160
27,900
30,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729003PPT-GT6Y-10-PP610ベース配管式ストローク調整機構無しなし10.20.1550120------
25,500
24,900
27,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729019PPT-GT6Y-10-PPQR610ベース配管式金属ストッパー両側調整機構付なし10.20.1550120------
28,160
27,900
30,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729028PPT-GT6Y-10-TP610直接配管式ストローク調整機構無しなし10.20.1550120------
25,500
24,900
27,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729037PPT-GT6Y-10-TPQR610直接配管式金属ストッパー両側調整機構付なし10.20.1550120------
28,160
27,900
30,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729046PPT-GT6Y-5-LP65軸方向配管ストローク調整機構無しなし10.20.1550120------
24,080
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729055PPT-GT6Y-5-LPQR65軸方向配管金属ストッパー両側調整機構付なし10.20.1550120------
26,750
25,900
28,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729064PPT-GT6Y-5-PP65ベース配管式ストローク調整機構無しなし10.20.1550120------
24,080
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729073PPT-GT6Y-5-PPQR65ベース配管式金属ストッパー両側調整機構付なし10.20.1550120------
26,750
25,900
28,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729089PPT-GT6Y-5-TP65直接配管式ストローク調整機構無しなし10.20.1550120------
24,080
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729098PPT-GT6Y-5-TPQR65直接配管式金属ストッパー両側調整機構付なし10.20.1550120------
26,750
25,900
28,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729789PPT-SD10-10-PP1010ベース配管式ストローク調整機構無しなし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
20,560
19,900
21,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729807PPT-SD10-10-PPQR1010ベース配管式金属ストッパー両側調整機構付なし10.40.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
22,530
21,900
24,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729816PPT-SD10-10-PPQT1010ベース配管式ラバーストッパー片側調整機構付なし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
22,530
21,900
24,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729825PPT-SD10-10-TP1010直接配管式ストローク調整機構無しなし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
20,560
19,900
21,890(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729843PPT-SD10-10-TPQR1010直接配管式金属ストッパー両側調整機構付なし10.40.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
22,530
21,900
24,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729859PPT-SD10-10-TPQT1010直接配管式ラバーストッパー片側調整機構付なし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
22,530
21,900
24,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729868PPT-SD10-20-PP1020ベース配管式ストローク調整機構無しなし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
23,450
22,900
25,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729886PPT-SD10-20-PPQR1020ベース配管式金属ストッパー両側調整機構付なし10.40.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
25,410
24,900
27,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729895PPT-SD10-20-PPQT1020ベース配管式ラバーストッパー片側調整機構付なし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
25,410
24,900
27,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729904PPT-SD10-20-TP1020直接配管式ストローク調整機構無しなし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
23,450
22,900
25,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729929PPT-SD10-20-TPQR1020直接配管式金属ストッパー両側調整機構付なし10.40.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
25,410
24,900
27,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729938PPT-SD10-20-TPQT1020直接配管式ラバーストッパー片側調整機構付なし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
25,410
24,900
27,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729947PPT-SD10-5-PP105ベース配管式ストローク調整機構無しなし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
22,870
21,900
24,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729956PPT-SD10-5-PPQN105ベース配管式金属ストッパー片側調整機構付なし10.40.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
24,840
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729965PPT-SD10-5-PPQS105ベース配管式ラバーストッパー片側調整機構付なし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
24,840
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729974PPT-SD10-5-TP105直接配管式ストローク調整機構無しなし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
22,870
21,900
24,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729983PPT-SD10-5-TPQN105直接配管式金属ストッパー片側調整機構付なし10.40.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
24,840
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75729999PPT-SD10-5-TPQS105直接配管式ラバーストッパー片側調整機構付なし10.80.15(ショックアブソー付0.2)30120(ショックアブソー付45)-基本形----
24,840
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730008PPT-SD12-15-PP1215ベース配管式ストローク調整機構無しなし-1.20.1530120(ショックアブソーブ付45)------
22,640
21,900
24,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730026PPT-SD12-15-PPQR1215ベース配管式金属ストッパー両側調整機構付なし-0.60.1530120(ショックアブソーブ付45)------
24,610
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730035PPT-SD12-15-PPQT1215ベース配管式両側ラバーストッパー付なし-1.20.1530120(ショックアブソーブ付45)------
24,610
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730044PPT-SD12-15-TP1215直接配管式ストローク調整機構無しなし-1.20.1530120(ショックアブソーブ付45)------
22,640
21,900
24,090(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730069PPT-SD12-15-TPQR1215直接配管式金属ストッパー両側調整機構付なし-0.60.1530120(ショックアブソーブ付45)------
24,610
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730078PPT-SD12-15-TPQT1215直接配管式両側ラバーストッパー付なし-1.20.1530120(ショックアブソーブ付45)------
24,610
23,900
26,290(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730087PPT-SD12-25-PP1225ベース配管式ストローク調整機構無しなし-1.20.1530120(ショックアブソーブ付45)------
26,340
25,900
28,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730105PPT-SD12-25-PPQR1225ベース配管式金属ストッパー両側調整機構付なし-0.60.1530120(ショックアブソーブ付45)------
28,300
27,900
30,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730114PPT-SD12-25-PPQT1225ベース配管式両側ラバーストッパー付なし-1.20.1530120(ショックアブソーブ付45)------
28,300
27,900
30,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730123PPT-SD12-25-TP1225直接配管式ストローク調整機構無しなし-1.20.1530120(ショックアブソーブ付45)------
26,340
25,900
28,490(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730148PPT-SD12-25-TPQR1225直接配管式金属ストッパー両側調整機構付なし-0.60.1530120(ショックアブソーブ付45)------
28,300
27,900
30,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730157PPT-SD12-25-TPQT1225直接配管式両側ラバーストッパー付なし-1.20.1530120(ショックアブソーブ付45)------
28,300
27,900
30,690(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730166PPT-SD16-20-PP1620ベース配管式ストローク調整機構無しなし-20.1530120(ショックアブソーブ付60)------
33,500
32,900
36,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730184PPT-SD16-20-PPQR1620ベース配管式金属ストッパー両側調整機構付なし-10.1530120(ショックアブソーブ付60)------
35,460
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730193PPT-SD16-20-PPQT1620ベース配管式両側ラバーストッパー付なし-20.1530120(ショックアブソーブ付60)------
35,460
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730209PPT-SD16-20-TP1620直接配管式ストローク調整機構無しなし-20.1530120(ショックアブソーブ付60)------
33,500
32,900
36,190(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730227PPT-SD16-20-TPQR1620直接配管式金属ストッパー両側調整機構付なし-10.1530120(ショックアブソーブ付60)------
35,460
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730236PPT-SD16-20-TPQT1620直接配管式両側ラバーストッパー付なし-20.1530120(ショックアブソーブ付60)------
35,460
34,900
38,390(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730245PPT-SD16-30-PP1630ベース配管式ストローク調整機構無しなし-20.1530120(ショックアブソーブ付60)------
37,200
36,900
40,590(税込)
21日以内出荷
返品不可
75730263PPT-SD16-30-PPQR1630ベース配管式金属ストッパー両側調整機構付なし-10.1530120(ショックアブソーブ付60)------
39,160
38,900
42,790(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする