ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ

ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ - New-Era(ニューエラー)
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動シリーズPSTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M3×0.5使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.3耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)120給油不要仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
支持形式
ストローク調整ユニット
最大積載量(kg)
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75755576PST-LB6-1010ブラケット金具付なし0.1(各テーブル)-
40,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755585PST-LB6-10-QR10ブラケット金具付金属ストッパ0.1(各テーブル)5
41,040
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755594PST-LB6-10-QT10ブラケット金具付ラバーストッパ0.15(各テーブル)5
41,280
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755603PST-LB6-55ブラケット金具付なし0.1(各テーブル)-
39,600
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755619PST-LB6-5-QR5ブラケット金具付金属ストッパ0.1(各テーブル)5
39,840
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755628PST-LB6-5-QT5ブラケット金具付ラバーストッパ0.15(各テーブル)5
40,080
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755637PST-SD6-1010基本形なし0.1(各テーブル)-
39,600
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755646PST-SD6-10-QR10基本形金属ストッパ0.1(各テーブル)5
39,840
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755655PST-SD6-10-QT10基本形ラバーストッパ0.15(各テーブル)5
40,080
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755664PST-SD6-55基本形なし0.1(各テーブル)-
38,400
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755673PST-SD6-5-QR5基本形金属ストッパ0.1(各テーブル)5
38,640
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
75755689PST-SD6-5-QT5基本形ラバーストッパ0.15(各テーブル)5
38,880
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする