New-Era(ニューエラー)
位置検出スイッチ
検出物体
磁気
配線方式
2線式
使用電圧(V)
DC12~24
表示灯
ON時赤色LED
使用温度範囲(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形式
種類
リード線(m)
質量(g)
対応製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75756048
RB1
RB1、RB2、RC1、RC2
有接点
1
15
AFC(ハンド部) / PPTS-6Y~20 / PPTFS / PPTNS / PPTNFS / PPUS / PRZS / PSLS / PSUS / PRM2S / PRDS / FXTWS / GXAS /
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75756057
RB4LA
RB4、RB5、RC4、RC5
無接点
3
35
AFC(ハンド部) / PPTS-6Y~20 / PPTFS / PPTNS / PPTNFS / PPUS / PRZS / PSLS / PSUS / PRM2S / PRDS / FXTWS / GXAS / CTRS / CTRVS / CZLS / CTWS / CTXS / PSTS / DNPTS
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください