平行移動形エアハンド

平行移動形エアハンド - New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンド - New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンド - New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンド - New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンド - New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンド - New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンド - New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンド - New-Era(ニューエラー)
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
306件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
スイッチ
開閉
レバー数
把持力
質量(g)
使用温度範囲(℃)
機能
カバー
着脱方式
使用流体
耐圧(MPa)
最高使用頻度(回/min)
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
給油
配管口径
精度(mm)
リード線(m)
数量(個)
アダプター型式
使用圧力範囲(MPa)
使用周囲温度(℃)
開閉ストローク(mm)
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
スイッチ数
タイプ
電圧(V)
レバー位置調整機構
ストローク調整範囲(mm)
配管接続口径
繰返し精度(mm)
シリンダー径(Φmm)
押出力(N)
許容押出力(N)
最低作動圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75787015HP04DFR-10C10複動形6.5無し平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05-------------------
60,210
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787024HP04DFR-10C-ZE135A210複動形6.5ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512-----------------
66,610
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787033HP04DFR-10C-ZE135B210複動形6.5ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532-----------------
67,410
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787049HP04DFR-10C-ZE155A210複動形6.5ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512-----------------
66,810
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787058HP04DFR-10C-ZE155B210複動形6.5ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532-----------------
67,810
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787067HP04DFR-10C-ZE235A210複動形6.5ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512-----------------
66,610
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787076HP04DFR-10C-ZE235B210複動形6.5ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532-----------------
67,410
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787085HP04DFR-10C-ZE255A210複動形6.5ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512-----------------
66,810
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787094HP04DFR-10C-ZE255B210複動形6.5ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16(レバー1つ当り)950.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512020×40×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532-----------------
67,810
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787103HP04DFR-16C16複動形10無し平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05-------------------
63,710
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787119HP04DFR-16C-ZE135A216複動形10ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512-----------------
70,110
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787128HP04DFR-16C-ZE135B216複動形10ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532-----------------
70,910
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787137HP04DFR-16C-ZE155A216複動形10ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512-----------------
70,310
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787146HP04DFR-16C-ZE155B216複動形10ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532-----------------
71,310
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787155HP04DFR-16C-ZE235A216複動形10ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512-----------------
70,110
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787164HP04DFR-16C-ZE235B216複動形10ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532-----------------
70,910
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787173HP04DFR-16C-ZE255A216複動形10ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512-----------------
70,310
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787189HP04DFR-16C-ZE255B216複動形10ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1850.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512025×55×77不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532-----------------
71,310
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787198HP04DFR-20C20複動形14無し平行移動形エアハンド2閉時:49.0N//開時:66N(レバー1つ当り)3700.~60フィンガーチェンジャ防塵:有ベアリング:手動空気1.0512032×66×97不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05-------------------
71,340
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787207HP04DR-10C10複動6.5無し平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05--ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75787216HP04DR-10C-ZE135A210複動6.5ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
53,040
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787225HP04DR-10C-ZE135B210複動6.5ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
53,840
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787234HP04DR-10C-ZE155A210複動6.5ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
53,240
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787243HP04DR-10C-ZE155B210複動6.5ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
54,240
53,980
59,378(税込)
当日出荷
75787259HP04DR-10C-ZE235A210複動6.5ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
53,040
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787268HP04DR-10C-ZE235B210複動6.5ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
53,840
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787277HP04DR-10C-ZE255A210複動6.5ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
53,240
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787286HP04DR-10C-ZE255B210複動6.5ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:10.0N/開時:16N(レバー1つ当り)800~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512020×41×49不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.2~0.70~60(凍結無き事)--------------
54,240
53,980
59,378(税込)
当日出荷
75787295HP04DR-16C16複動10.0無し平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05--ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
49,080
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75787304HP04DR-16C-ZE135A216複動10.0ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
55,480
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787313HP04DR-16C-ZE135B216複動10.0ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
56,280
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787329HP04DR-16C-ZE155A216複動10.0ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
55,680
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787338HP04DR-16C-ZE155B216複動10.0ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
56,680
53,980
59,378(税込)
当日出荷
75787347HP04DR-16C-ZE235A216複動10.0ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
55,480
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787356HP04DR-16C-ZE235B216複動10.0ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
56,280
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787365HP04DR-16C-ZE255A216複動10.0ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
55,680
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787374HP04DR-16C-ZE255B216複動10.0ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:29.0N/開時:38N(レバー1つ当り)1600~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512025×56×56不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
56,680
53,980
59,378(税込)
当日出荷
75787383HP04DR-20C20複動14.0無し平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.05--ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
55,340
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787399HP04DR-20C-ZE135A220複動14.0ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
61,740
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787408HP04DR-20C-ZE135B220複動14.0ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
62,540
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787417HP04DR-20C-ZE155A220複動14.0ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
61,940
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787426HP04DR-20C-ZE155B220複動14.0ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
62,940
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787435HP04DR-20C-ZE235A220複動14.0ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
61,740
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787444HP04DR-20C-ZE235B220複動14.0ZE235:2線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
62,540
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787453HP04DR-20C-ZE255A220複動14.0ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0512個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
61,940
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787469HP04DR-20C-ZE255B220複動14.0ZE255:3線式無接点スイッチ、L形平行移動形エアハンド2閉時:49.0N/開時:66N(レバー1つ当り)3200~60フィンガーチェンジャ防塵:無ベアリング:手動空気1.0512032×68×67不要M5×0.8センタリング:±0.07、繰返し把持:±0.01、繰返し着脱(センタリング):0.0532個付ハンドアダプタ無し0.1~0.70~60(凍結無き事)--------------
62,940
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787478HP04NFR-10C10複動形--平行移動形エアハンド-閉時:10N/開時:16N90-クリーン防塵:無-空気1.0518020×36×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し:±0.01--ハンドアダプタ無し-0~60(凍結無き事)6.50.70.2-----------
41,870
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787487HP04NFR-10C-ZE135A210複動形-ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド-閉時:10N/開時:16N90-クリーン防塵:無-空気1.0518020×36×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し:±0.011-ハンドアダプタ無し-0~60(凍結無き事)6.50.70.22個付----------
48,270
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787496HP04NFR-10C-ZE135B210複動形-ZE135:2線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド-閉時:10N/開時:16N90-クリーン防塵:無-空気1.0518020×36×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し:±0.013-ハンドアダプタ無し-0~60(凍結無き事)6.50.70.22個付----------
49,070
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
75787505HP04NFR-10C-ZE155A210複動形-ZE155:3線式無接点スイッチ、ストレート形平行移動形エアハンド-閉時:10N/開時:16N90-クリーン防塵:無-空気1.0518020×36×67.5不要M3×0.5センタリング:±0.07、繰返し:±0.011-ハンドアダプタ無し-0~60(凍結無き事)6.50.70.22個付----------
48,470
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75787338
2024-06-29
用途: 自動装置に使う
製造業

取付し易くて、動作もスムーズなので、非常に素晴らしい商品です。

対象商品 : 75787338
2024-07-15
用途: 自動化装置に搭載
製造業

精度が抜群で、非常に使いやすい。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする