若井産業
瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭
用途
瓦止め用
頭部
大平頭
胴部
スクリング
材質
SUS304
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
頭径(Φmm)
呼び径(mm)
入数
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75791845
18E3500
1箱(4kg)
50
6.8
2.4
約2160本
#13
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791854
18E3550
1箱(4kg)
55
6.8
2.4
約2000本
#13
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791863
18E3600
1箱(4kg)
60
6.8
2.4
約1840本
#13
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791879
18E3650
1箱(4kg)
65
6.8
2.4
約1680本
#13
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791888
18E3750
1箱(4kg)
75
6.8
2.4
約1440本
#13
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791897
18E2450
1箱(4kg)
45
7.8
2.7
約1920本
#12
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791906
18E2500
1箱(4kg)
50
7.8
2.7
約1680本
#12
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791915
18E2550
1箱(4kg)
55
7.8
2.7
約1560本
#12
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791924
18E2600
1箱(4kg)
60
7.8
2.7
約1440本
#12
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791933
18E2650
1箱(4kg)
65
7.8
2.7
約1320本
#12
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791949
18E2750
1箱(4kg)
75
7.8
2.7
約1160本
#12
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791958
18E2900
1箱(4kg)
90
7.8
2.7
約960本
#12
オープン
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75791967
18E3501
1箱(1kg)
50
6.8
2.4
約540本
#13
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75791976
18E3651
1箱(1kg)
65
6.8
2.4
約420本
#13
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください