フジキン
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボハーフユニオン(R)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793419
VUWL-1.6A-V
1/16
1/16
1.58
R1/8
0.05
1.3
7/16
11.1
15.2
1.58
¥
3,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
75793464
VUWL-12.7B-V
1/2
1/2
12.7
R1/4
0.28
7.1
13/16
20.6
25.9
12.7
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
75793473
VUWL-12.7C-V
1/2
1/2
12.7
R3/8
0.37
9.5
13/16
20.6
25.9
12.7
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
75793489
VUWL-12.7D-V
1/2
1/2
12.7
R1/2
0.41
10.4
13/16
20.6
25.9
12.7
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
75793498
VUWL-12.7E-V
1/2
1/2
12.7
R3/4
0.41
10.4
1 1/16
27
29.7
12.7
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75793568
VUWL-15.88D-V
5/8
5/8
15.87
R1/2
0.47
11.9
15/16
23.8
27.9
15.87
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75793638
VUWL-19.05C-V
3/4
3/4
19.05
R3/8
0.38
9.7
1 1/16
27
29.7
19.05
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75793647
VUWL-19.05D-V
3/4
3/4
19.05
R1/2
0.47
11.9
1 1/16
27
29.7
19.05
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
75793656
VUWL-19.05E-V
3/4
3/4
19.05
R3/4
0.62
15.8
1 1/16
27
29.7
19.05
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
75793699
VUWL-25.4F-V
1
1
25.4
R1
0.86
21.8
1 3/8
34.9
36.8
25.4
¥
9,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75793708
VUWL-3.2A-V
1/8
1/8
3.17
R1/8
0.09
2.3
7/16
11.1
17
3.17
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75793717
VUWL-3.2B-V
1/8
1/8
3.17
R1/4
0.09
2.3
1/2
12.7
18
3.17
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75793769
VUWL-6.35A-V
1/4
1/4
6.35
R1/8
0.19
4.8
1/2
12.7
19.6
6.35
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75793778
VUWL-6.35B-V
1/4
1/4
6.35
R1/4
0.19
4.8
1/2
12.7
19.6
6.35
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75793787
VUWL-6.35C-V
1/4
1/4
6.35
R3/8
0.19
4.8
11/16
17.5
22.4
6.35
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
75793796
VUWL-6.35D-V
1/4
1/4
6.35
R1/2
0.19
4.8
13/16
20.6
24.4
6.35
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
75793848
VUWL-7.93B-V
5/16
5/16
7.93
R1/4
0.25
6.4
9/16
14.3
21.3
7.93
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
75793893
VUWL-9.52A-V
3/8
3/8
9.52
R1/8
0.19
4.8
5/8
15.9
23.1
9.52
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75793909
VUWL-9.52B-V
3/8
3/8
9.52
R1/4
0.28
7.1
5/8
15.9
23.1
9.52
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
75793918
VUWL-9.52C-V
3/8
3/8
9.52
R3/8
0.28
7.1
11/16
17.5
23.9
9.52
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75793927
VUWL-9.52D-V
3/8
3/8
9.52
R1/2
0.28
7.1
13/16
20.6
25.9
9.52
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください