フジキン
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボユニオン
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(inch)
寸法E(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75793936
VUWL-1.6-V
1/16
1/16
1.58
0.05
1.3
3/8
9.5
0.55
0.7
1.58
¥
3,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75793954
VUWL-12.7-V
1/2
1/2
12.7
0.41
10.4
13/16
20.6
1.02
1.42
12.7
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
75793988
VUWL-15.88-V
5/8
5/8
15.87
0.5
12.7
15/16
23.8
1.1
1.5
15.87
¥
4,820
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75794024
VUWL-19.05-V
3/4
3/4
19.05
0.62
15.8
1 1/16
27
1.17
1.57
19.05
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
75794049
VUWL-22.22-V
7/8
7/8
22.22
0.72
18.3
1 3/8
34.9
1.36
1.76
22.22
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
75794067
VUWL-25.4-V
1
1
25.4
0.88
22.3
1 3/8
34.9
1.45
1.93
25.4
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
75794085
VUWL-3.2-V
1/8
1/8
3.17
0.09
2.3
3/8
9.5
0.62
0.88
3.17
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75794103
VUWL-4.8-V
3/16
3/16
4.76
0.12
3.1
1/2
12.7
0.74
1
4.76
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794128
VUWL-6.35-V
1/4
1/4
6.35
0.19
4.8
1/2
12.7
0.77
1.06
6.35
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
75794146
VUWL-7.93-V
5/16
5/16
7.93
0.25
6.4
9/16
14.3
0.84
1.13
7.93
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75794164
VUWL-9.52-V
3/8
3/8
9.52
0.28
7.1
5/8
15.9
0.91
1.2
9.52
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください