フジキン
ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
エルボゲージユニオン(Rc)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75794453
VUWLG-10B-V
10
RC1/4
7.9
13/16
20.6
25.9
10
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75794469
VUWLG-10C-V
10
RC3/8
7.9
15/16
23.8
25.9
10
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75794505
VUWLG-12B-V
12
RC1/4
9.5
13/16
20.6
25.9
12
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75794514
VUWLG-12C-V
12
RC3/8
9.5
15/16
23.8
25.9
12
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794523
VUWLG-12D-V
12
RC1/2
9.5
1 1/16
27
28.7
12
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75794593
VUWLG-6A-V
6
RC1/8
4.8
1/2
12.7
19.6
6
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75794609
VUWLG-6B-V
6
RC1/4
4.8
11/16
17.5
22.4
6
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
75794618
VUWLG-8B-V
8
RC1/4
6.4
11/16
17.5
23.1
8
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75794627
VUWLG-8C-V
8
RC3/8
6.4
15/16
23.8
25.9
8
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください