フジキン
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ポートコネクター
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
6
8
9.52
10
12
16
寸法D(mm)
選択してください
2.1
4
4.2
5.6
7.1
8.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法A1(mm)
寸法A(inch)
寸法D(inch)
寸法N(inch)
寸法L(inch)
寸法A1(inch)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75795196
VUW-PC-10-6-V
10
4
6
-
-
-
-
-
10×6
-
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75795205
VUW-PC-10-8-V
10
5.6
8
-
-
-
-
-
10×8
-
¥
1,020
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795239
VUW-PC-12-10-V
12
7.1
10
-
-
-
-
-
12×10
-
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75795248
VUW-PC-12-6-V
12
4
6
-
-
-
-
-
12×6
-
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795257
VUW-PC-12-8-V
12
5.6
8
-
-
-
-
-
12×8
-
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
75795266
VUW-PC-16-12-V
16
8.8
12
-
-
-
-
-
16×12
-
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
75795336
VUW-PC-6-3-V
6
2.1
3
-
-
-
-
-
6×3
-
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75795345
VUW-PC-8-6-V
8
4
6
-
-
-
-
-
8×6
-
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75795363
VUW-PC-9.52-6.35-V
9.52
4.2
6.35
3/8
0.17
0.62
0.98
1/4
9.52×6.35
3/8×1/4
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください