ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(UNF)

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(UNF) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(UNF)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法Wa(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75795528VUWPL-12.7-3/4-V1/21/212.73/4-160.4110.413/1620.622.212.7
5,680
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795555VUWPL-9.52-9/16-V3/83/89.529/16-180.287.15/815.917.59.52
3,920
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795537VUWPL-6.35-7/16-V1/41/46.357/16-200.194.81/212.714.36.35
2,340
取扱い終了
返品不可
代引不可
75795546VUWPL-6.35-9/16-V1/41/46.359/16-180.194.85/815.917.56.35
3,670
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする