フジキン
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(オス)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
パイプの呼び
パイプ寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法F(inch)
寸法F(mm)
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法D(inch)
寸法W(inch)
寸法N(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75796693
VUWR-10-13.7-V
10
1/4
13.7
7.1
1/4
13.7
-
-
-
-
-
10
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75796709
VUWR-10-17.1-V
10
3/8
17.1
7.9
3/8
17.1
-
-
-
-
-
10
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75796718
VUWR-10-21.3-V
10
1/2
21.3
7.9
1/2
21.3
-
-
-
-
-
10
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796779
VUWR-12-13.7-V
12
1/4
13.7
7.1
1/4
13.7
-
-
-
-
-
12
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75796788
VUWR-12-17.1-V
12
3/8
17.1
9.5
3/8
17.1
-
-
-
-
-
12
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796797
VUWR-12-21.3-V
12
1/2
21.3
9.5
1/2
21.3
-
-
-
-
-
12
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796806
VUWR-12-26.7-V
12
3/4
26.7
9.5
3/4
26.7
-
-
-
-
-
12
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796815
VUWR-14-21.3-V
14
1/2
21.3
11
1/2
21.3
-
-
-
-
-
14
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796833
VUWR-15-21.3-V
15
1/2
21.3
11.9
1/2
21.3
-
-
-
-
-
15
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75796849
VUWR-16-21.3-V
16
1/2
21.3
12.7
1/2
21.3
-
-
-
-
-
16
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796858
VUWR-18-21.3-V
18
1/2
21.3
13.5
1/2
21.3
-
-
-
-
-
18
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796903
VUWR-3-10.3-V
3
1/8
10.3
2.4
1/8
10.3
-
-
-
-
-
3
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75796919
VUWR-4.8-10.3-V
4.76
1/8
10.3
3.1
1/8
10.3
3/16
3/16
0.12
7/16
0.97
4.76
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796928
VUWR-4-10.3-V
4
1/8
10.3
2.4
1/8
10.3
-
-
-
-
-
4
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796955
VUWR-6.35-13.7-V
6.35
1/4
13.7
4.8
1/4
13.7
1/4
1/4
0.19
9/16
1.2
6.35
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75796964
VUWR-6-10.3-V
6
1/8
10.3
4.8
1/8
10.3
-
-
-
-
-
6
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75796973
VUWR-6-13.7-V
6
1/4
13.7
4.8
1/4
13.7
-
-
-
-
-
6
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75797007
VUWR-8-10.3-V
8
1/8
10.3
5.1
1/8
10.3
-
-
-
-
-
8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797016
VUWR-8-13.7-V
8
1/4
13.7
6.4
1/4
13.7
-
-
-
-
-
8
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797025
VUWR-8-21.3-V
8
1/2
21.3
6.4
1/2
21.3
-
-
-
-
-
8
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください