フジキン
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(メス)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングレデューサー(メス)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(inch)
寸法F(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75797077
VUWR-12.7-12.7F-V
1/2
1/2
12.7
0.41
10.4
13/16
20.6
1.22
0.75
12.7
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797086
VUWR-19.05-19.05F-V
3/4
3/4
19.05
0.62
15.8
1 1/16
27
1.31
1.05
19.05
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
75797095
VUWR-25.4-25.4F-V
1
1
25.4
0.88
22.3
1 3/8
34.9
1.59
1.36
25.4
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797104
VUWR-3.2-3.2F-V
1/8
1/8
3.17
0.09
2.3
7/16
11.1
0.88
0.31
3.17
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75797113
VUWR-6.35-6.35F-V
1/4
1/4
6.35
0.19
4.8
1/2
12.7
1.03
0.44
6.35
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75797129
VUWR-9.52-9.52F-V
3/8
3/8
9.52
0.28
7.1
5/8
15.9
1.19
0.62
9.52
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください