ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)

ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状パネルレデューサー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法N(inch)
寸法A1(inch)
寸法A1(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797138VUWRP-12.7-12.7-V1/212.70.399.915/162.471/212.712.7×12.71/2×1/2
3,490
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797147VUWRP-3.2-3.2-V1/83.170.0821/21.691/83.173.17×3.171/8×1/8
2,590
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
75797156VUWRP-6.35-6.35-V1/46.350.174.25/81.911/46.356.35×6.351/4×1/4
1,940
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
75797165VUWRP-9.52-9.52-V3/89.520.287.13/42.123/89.529.52×9.523/8×3/8
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする