曜日別特売

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーユニオン内容量1個
関連資料:(18.65MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(inch)
寸法E(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797183VUWT-1.6-V1/161/161.580.051.33/89.50.550.71.58
5,260
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
75797208VUWT-12.7-V1/21/212.70.4110.413/1620.61.021.4212.7
5,970
5,898
6,488(税込)
当日出荷
75797235VUWT-15.88-V5/85/815.870.512.715/1623.81.131.5315.87
6,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75797278VUWT-19.05-V3/43/419.050.6215.81 1/16271.171.5719.05
8,950
8,198
9,018(税込)
当日出荷
75797305VUWT-25.4-V1125.40.8822.31 3/834.91.451.9325.4
19,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
75797339VUWT-3.2-V1/81/83.170.092.33/89.50.620.883.17
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75797357VUWT-4.8-V3/163/164.760.123.11/212.70.70.964.76
3,290
2,998
3,298(税込)
91日以内出荷
返品不可
75797375VUWT-6.35-V1/41/46.350.194.81/212.70.771.066.35
3,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75797393VUWT-7.93-V5/165/167.930.256.45/815.90.881.177.93
3,470
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797418VUWT-9.52-V3/83/89.520.287.15/815.90.911.29.52
3,870
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする