曜日別特売

ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(G)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーゲージユニオン(G)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797838VUWTG-10BF-PG-V10G1/47.913/1620.625.922.410
4,720
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする