曜日別特売

ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ティーゲージユニオン(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75797856VUWTG-10BN-V101/4NPT7.913/1620.625.910
4,460
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
75797899VUWTG-12BN-V121/4NPT9.513/1620.625.912
6,750
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797908VUWTG-12CN-V123/8NPT9.515/1623.825.912
7,320
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
75797917VUWTG-12DN-V121/2NPT9.51 1/162728.712
7,230
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75797935VUWTG-16DN-V161/2NPT12.71 1/162728.716
9,310
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798005VUWTG-6AN-V61/8NPT4.85/815.919.66
3,700
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
75798014VUWTG-6BN-V61/4NPT4.813/1620.622.46
4,340
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
75798023VUWTG-8BN-V81/4NPT6.413/1620.623.18
7,130
6,698
7,368(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする