フジキン
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
フロントリング&バックリング
材質
ステンレス鋼製(ASTM A276 316)
最高使用温度(℃)
537
最低使用温度(℃)
-196
接続形式
2圧縮リング方式
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(mm)
最高使用温度(℃)
最低使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75799563
VUW-1.6SR-V
1/16
1.58
537
-196
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
75799588
VUW-12.7SR-V
1/2
12.7
537
-196
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
75799615
VUW-15.88SR-V
5/8
15.87
537
-196
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75799658
VUW-19.05SR-V
3/4
19.05
537
-196
¥
770
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
75799676
VUW-22.22SR-V
7/8
22.22
537
-196
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
75799694
VUW-25.4SR-V
1
25.4
537
-196
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
75799728
VUW-3.2SR-V
1/8
3.17
537
-196
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
75799746
VUW-4.8SR-V
3/16
4.76
537
-196
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
75799764
VUW-6.35SR-V
1/4
6.35
537
-196
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
75799789
VUW-7.93SR-V
5/16
7.93
537
-196
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
75799807
VUW-9.52SR-V
3/8
9.52
537
-196
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください