フジキン
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75800753
VUWF-10-V
10
7.9
18
10
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
75800787
VUWF-12-V
12
9.5
22
12
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
75800796
VUWF-14-V
14
11
24
14
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75800814
VUWF-15-V
15
12
24
15
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75800823
VUWF-16-V
16
12.7
24
16
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75800839
VUWF-18-V
18
15.1
27
18
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75800857
VUWF-20-V
20
15.9
30
20
¥
8,230
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75800875
VUWF-22-V
22
18.3
30
22
¥
8,270
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75800893
VUWF-25-V
25
21.8
35
25
¥
8,770
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
75800909
VUWF-2-V
2
1.7
12
2
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75800927
VUWF-3-V
3
2.4
12
3
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75800945
VUWF-4-V
4
2.4
12
4
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
75800979
VUWF-6-V
6
4.8
14
6
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
75800997
VUWF-8-V
8
6.4
15
8
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください