フジキン
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ゲージユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75801715
VUWG-1.6AN-V
1/16
1/16
1.58
1/8NPT
0.05
1.3
9/16
14.3
20.6
1.58
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75801758
VUWG-12.7BN-V
1/2
1/2
12.7
1/4NPT
0.41
10.4
13/16
20.6
30.2
12.7
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
75801767
VUWG-12.7CN-V
1/2
1/2
12.7
3/8NPT
0.41
10.4
7/8
22.2
31.8
12.7
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75801776
VUWG-12.7DN-V
1/2
1/2
12.7
1/2NPT
0.41
10.4
1 1/16
27
36.6
12.7
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801785
VUWG-12.7EN-V
1/2
1/2
12.7
3/4NPT
0.41
10.4
15/16
33.3
38.1
12.7
¥
3,670
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75801794
VUWG-12.7FN-V
1/2
1/2
12.7
1NPT
0.41
10.4
1 5/8
41.3
47.5
12.7
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801846
VUWG-15.88CN-V
5/8
5/8
15.87
3/8NPT
0.5
12.7
15/16
23.8
31.8
15.87
¥
3,570
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801855
VUWG-15.88DN-V
5/8
5/8
15.87
1/2NPT
0.5
12.7
1 1/16
27
36.6
15.87
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
81日以内出荷
返品不可
75801864
VUWG-15.88EN-V
5/8
5/8
15.87
3/4NPT
0.5
12.7
1 5/16
33.3
38.1
15.87
¥
6,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801898
VUWG-19.05DN-V
3/4
3/4
19.05
1/2NPT
0.62
15.8
1 1/16
27
36.6
19.05
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801907
VUWG-19.05EN-V
3/4
3/4
19.05
3/4NPT
0.62
15.8
1 5/16
33.3
38.1
19.05
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
75801916
VUWG-19.05FN-V
3/4
3/4
19.05
1NPT
0.62
15.8
1 5/8
41.3
50
19.05
¥
5,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801943
VUWG-22.22EN-V
7/8
7/8
22.22
3/4NPT
0.72
18.3
1 5/16
33.3
39.6
22.22
¥
6,230
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75801968
VUWG-25.4EN-V
1
1
25.4
3/4NPT
0.88
22.3
1 3/8
34.9
41.2
25.4
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75801977
VUWG-25.4FN-V
1
1
25.4
1NPT
0.88
22.3
1 5/8
41.3
50
25.4
¥
8,790
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75801995
VUWG-3.2AN-V
1/8
1/8
3.17
1/8NPT
0.09
2.3
9/16
14.3
22.1
3.17
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
75802004
VUWG-3.2BN-V
1/8
1/8
3.17
1/4NPT
0.09
2.3
3/4
19.1
26.9
3.17
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75802038
VUWG-4.8AN-V
3/16
3/16
4.76
1/8NPT
0.12
3.1
9/16
14.3
23.1
4.76
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802065
VUWG-6.35AN-V
1/4
1/4
6.35
1/8NPT
0.19
4.8
9/16
14.3
23.9
6.35
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
75802074
VUWG-6.35BN-V
1/4
1/4
6.35
1/4NPT
0.19
4.8
3/4
19.1
28.5
6.35
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75802083
VUWG-6.35CN-V
1/4
1/4
6.35
3/8NPT
0.19
4.8
7/8
22.2
30.2
6.35
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75802099
VUWG-6.35DN-V
1/4
1/4
6.35
1/2NPT
0.19
4.8
1 1/16
27
35
6.35
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
75802144
VUWG-7.93BN-V
5/16
5/16
7.93
1/4NPT
0.25
6.4
3/4
19.1
29.5
7.93
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802196
VUWG-9.52AN-V
3/8
3/8
9.52
1/8NPT
0.28
7.1
5/8
15.9
25.4
9.52
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
75802205
VUWG-9.52BN-V
3/8
3/8
9.52
1/4NPT
0.28
7.1
3/4
19.1
30.2
9.52
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75802214
VUWG-9.52CN-V
3/8
3/8
9.52
3/8NPT
0.28
7.1
7/8
22.2
31.8
9.52
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75802223
VUWG-9.52DN-V
3/8
3/8
9.52
1/2NPT
0.28
7.1
1 1/16
27
36.6
9.52
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75802239
VUWG-9.52EN-V
3/8
3/8
9.52
3/4NPT
0.28
7.1
1 5/16
33.3
40.4
9.52
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください