ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) - フジキン
(2件のレビュー)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージユニオン(Rc)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75802248VUWG-10A-V10Rc1/87.91825.410
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75802257VUWG-10B-V10Rc1/47.91930.210
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75802266VUWG-10C-V10Rc3/87.92231.810
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75802275VUWG-10D-V10Rc1/27.92736.610
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75802318VUWG-12A-V12Rc1/872225.412
3,030
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802327VUWG-12B-V12Rc1/49.52230.212
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
75802336VUWG-12C-V12Rc3/89.52231.812
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75802345VUWG-12D-V12Rc1/29.52736.612
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75802354VUWG-12E-V12Rc3/49.53538.912
3,670
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802379VUWG-15D-V15Rc1/2122736.615
3,260
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
75802388VUWG-16C-V16Rc3/812.72431.816
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75802406VUWG-20E-V20Rc3/415.93539.620
6,160
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802415VUWG-22F-V22Rc118.34147.822
6,460
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
75802449VUWG-3A-V3Rc1/82.41422.13
1,270
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
75802458VUWG-4A-V4Rc1/82.41423.14
1,340
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
75802467VUWG-4B-V4Rc1/42.41928.44
1,240
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
75802519VUWG-6A-V6Rc1/84.81423.96
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75802528VUWG-6B-V6Rc1/44.81928.46
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75802537VUWG-6C-V6Rc3/84.82230.26
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75802546VUWG-6D-V6Rc1/24.82735.16
2,130
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75802555VUWG-8A-V8Rc1/86.41424.68
1,410
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75802564VUWG-8B-V8Rc1/46.41929.58
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75802573VUWG-8C-V8Rc3/86.422318
2,010
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75802589VUWG-8D-V8Rc1/26.42735.88
2,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 配管作業
教育・研究機関

品質も良く,目的の配管を正確に行うことができました.規定トルクの管理が大切と思います.

対象商品 : 75802458
2025-07-15
用途: 溶剤での洗浄
その他業種

ホースの固定はネジを締め込んでいくとテーパー状のカラーがホースを締め付けていく方式なので取り外しが容易でホースの再使用も出来ます。
ただし、柔らかいホースには不向きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする