フジキン
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(G)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75803203
VUW-GA-10BF-PG-V
10
10
G1/4
5.5
7.1
19
34.5
G1/4
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
81日以内出荷
返品不可
75803228
VUW-GA-10CF-PG-V
10
10
G3/8
5.5
7.1
24
36.1
G3/8
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803246
VUW-GA-10DF-PG-V
10
10
G1/2
5.5
7.1
27
41.1
G1/2
¥
3,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803289
VUW-GA-12BF-PG-V
12
12
G1/4
5.5
8.8
19
40.1
G1/4
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75803307
VUW-GA-12CF-PG-V
12
12
G3/8
5.5
8.8
24
44.7
G3/8
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
75803325
VUW-GA-12DF-PG-V
12
12
G1/2
5.5
8.8
27
48.8
G1/2
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803343
VUW-GA-15DF-PG-V
15
15
G1/2
5.5
12
27
49
G1/2
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803368
VUW-GA-16DF-PG-V
16
16
G1/2
5.5
12.7
27
49
G1/2
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803386
VUW-GA-18DF-PG-V
18
18
G1/2
5.5
13.9
27
49.3
G1/2
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803404
VUW-GA-22DF-PG-V
22
22
G1/2
5.5
18.3
27
52.5
G1/2
¥
5,020
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803429
VUW-GA-25DF-PG-V
25
25
G1/2
5.5
19.8
30
60
G1/2
¥
8,080
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803474
VUW-GA-6AF-PG-V
6
6
G1/8
5.5
4
14
32.8
G1/8
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75803499
VUW-GA-6BF-PG-V
6
6
G1/4
5.5
4
19
35.3
G1/4
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75803517
VUW-GA-6CF-PG-V
6
6
G3/8
5.5
4
24
38.6
G3/8
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75803535
VUW-GA-6DF-PG-V
6
6
G1/2
5.5
4
27
42.9
G1/2
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803553
VUW-GA-8BF-PG-V
8
8
G1/4
5.5
5.5
19
33
G1/4
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75803578
VUW-GA-8CF-PG-V
8
8
G3/8
5.5
5.5
24
39.4
G3/8
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75803596
VUW-GA-8DF-PG-V
8
8
G1/2
5.5
5.5
27
43.7
G1/2
¥
3,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください