フジキン
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
チューブゲージアダプター(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
6
8
10
12
寸法T
1/8NPT
1/4NPT
1/2NPT
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75803639
VUW-GA-10BN-V
10
1/4NPT
7.1
19
17.6
10
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75803648
VUW-GA-10DN-V
10
1/2NPT
7.1
27
17.6
10
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803684
VUW-GA-12BN-V
12
1/4NPT
8.8
19
23.3
12
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803693
VUW-GA-12DN-V
12
1/2NPT
8.8
27
23.3
12
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75803824
VUW-GA-6AN-V
6
1/8NPT
4
14
15.7
6
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
75803833
VUW-GA-6BN-V
6
1/4NPT
4
19
15.7
6
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75803858
VUW-GA-8BN-V
8
1/4NPT
5.6
19
16.8
8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください