ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ゲージパネルユニオン(NPT)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804323VUWGP-12DN-V121/2NPT9.5272412
5,550
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
75804375VUWGP-6BN-V61/4NPT4.819166
2,590
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする