曜日別特売

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(ミリ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(UNF)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法W(inch)
寸法N(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75804418VUWH-10-3/4-V103/4-160.317.9220.8731.810
2,130
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
75804427VUWH-10-9/16-V109/16-180.287.1180.7129.710
1,600
1,598
1,758(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804488VUWH-12-3/4-V123/4-160.379.5220.8731.812
2,220
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
75804497VUWH-12-7/16-V127/16-200.205.1220.8730.512
2,390
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804768VUWH-6-9/16-V69/16-180.194.8180.7128.26
1,390
1,298
1,428(税込)
41日以内出荷
返品不可
75804506VUWH-12-9/16-V129/16-180.287.1220.872912
1,980
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする