フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(G)
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法K(inch)
寸法K(mm)
寸法W(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75804856
VUWH-1.6AF-FJS-V
1/16
1/16
1.58
G1/8A
0.05
1.3
0.54
13.8
14.3
1.58
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75804926
VUWH-12.7BF-FJS-V
1/2
1/2
12.7
G1/4A
0.23
5.8
0.71
18
20.6
12.7
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75804935
VUWH-12.7BF-FJT-V
1/2
1/2
12.7
G1/4A
0.23
5.9
0.71
18
20.6
12.7
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75804944
VUWH-12.7CF-FJS-V
1/2
1/2
12.7
G3/8A
0.31
7.9
0.86
21.8
22.2
12.7
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75804953
VUWH-12.7CF-FJT-V
1/2
1/2
12.7
G3/8A
0.31
7.9
0.86
21.8
22.2
12.7
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
75804978
VUWH-12.7DF-FJS-V
1/2
1/2
12.7
G1/2A
0.41
10.4
1.02
26
27
12.7
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
75804987
VUWH-12.7DF-FJT-V
1/2
1/2
12.7
G1/2A
0.41
10.4
1.02
26
27
12.7
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75804996
VUWH-12.7EF-FJS-V
1/2
1/2
12.7
G3/4A
0.41
10.4
1.26
32
33.3
12.7
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75805233
VUWH-19.05DF-FJS-V
3/4
3/4
19.05
G1/2A
0.47
11.9
1.02
26
27
19.05
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
75805249
VUWH-19.05DF-FJT-V
3/4
3/4
19.05
G1/2A
0.47
11.9
1.02
26
27
19.05
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
75805258
VUWH-19.05EF-FJS-V
3/4
3/4
19.05
G3/4A
0.62
15.7
1.26
32
33.3
19.05
¥
4,670
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
75805267
VUWH-19.05EF-FJT-V
3/4
3/4
19.05
G3/4A
0.62
15.8
1.26
32
34.9
19.05
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805337
VUWH-25.4DF-FJS-V
1
1
25.4
G1/2A
0.47
11.9
1.02
26
34.9
25.4
¥
8,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
75805346
VUWH-25.4EF-FJS-V
1
1
25.4
G3/4A
0.62
15.9
1.26
32
34.9
25.4
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
75805355
VUWH-25.4FF-FJS-V
1
1
25.4
G1A
0.78
19.8
1.54
39
41.3
25.4
¥
8,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805364
VUWH-25.4FF-FJT-V
1
1
25.4
G1A
0.78
19.8
1.54
39
41.3
25.4
¥
9,780
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75805434
VUWH-3.2AF-FJS-V
1/8
1/8
3.17
G1/8A
0.09
2.3
0.54
13.8
14.3
3.17
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
61日以内出荷
返品不可
75805443
VUWH-3.2AF-FJT-V
1/8
1/8
3.17
G1/8A
0.09
2.3
0.54
13.8
14.3
3.17
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75805459
VUWH-3.2BF-FJS-V
1/8
1/8
3.17
G1/4A
0.09
2.3
0.71
18
19.1
3.17
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75805468
VUWH-3.2BF-FJT-V
1/8
1/8
3.17
G1/4A
0.09
2.3
0.71
18
19.1
3.17
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75805547
VUWH-6.35AF-FJS-V
1/4
1/4
6.35
G1/8A
0.16
4
0.54
13.8
14.3
6.35
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75805556
VUWH-6.35AF-FJT-V
1/4
1/4
6.35
G1/8A
0.16
4
0.54
13.8
14.3
6.35
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
91日以内出荷
返品不可
75805565
VUWH-6.35BF-FJS-V
1/4
1/4
6.35
G1/4A
0.19
4.8
0.71
18
19.1
6.35
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75805574
VUWH-6.35BF-FJT-V
1/4
1/4
6.35
G1/4A
0.19
4.8
0.71
18
19.1
6.35
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805583
VUWH-6.35CF-FJS-V
1/4
1/4
6.35
G3/8A
0.19
4.8
0.86
21.8
22.2
6.35
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
51日以内出荷
返品不可
75805599
VUWH-6.35DF-FJS-V
1/4
1/4
6.35
G1/2A
0.19
4.8
1.02
26
27
6.35
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
75805775
VUWH-9.52AF-FJS-V
3/8
3/8
9.52
G1/8A
0.16
4
0.54
13.8
15.9
9.52
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805784
VUWH-9.52BF-FJS-V
3/8
3/8
9.52
G1/4A
0.23
5.8
0.71
18
19.1
9.52
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75805793
VUWH-9.52CF-FJS-V
3/8
3/8
9.52
G3/8A
0.28
7.1
0.86
21.8
22.2
9.52
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805809
VUWH-9.52DF-FJS-V
3/8
3/8
9.52
G1/2A
0.28
7.1
1.02
26
27
9.52
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75805477
VUWH-3.2CF-FJS-V
1/8
1/8
3.17
G3/8A
0.09
2.3
0.86
21.8
22.2
3.17
¥
2,090
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください