フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(NPT)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(NPT)
内容量
1個
関連資料:
(18.65MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法W(mm)
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法K(inch)
寸法K(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75805967
VUWH-12.7DN-OR-V
1/2
1/2
12.7
1/2NPT
33.3
0.41
10.4
1.3
33
12.7
¥
3,720
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
75806466
VUWH-3.2AN-OR-V
1/8
1/8
3.17
1/8NPT
19.1
0.09
2.3
0.74
18.8
3.17
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75806658
VUWH-6.35AN-OR-V
1/4
1/4
6.35
1/8NPT
19.1
0.19
4.8
0.74
18.8
6.35
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75806676
VUWH-6.35BN-OR-V
1/4
1/4
6.35
1/4NPT
23.8
0.19
4.8
0.93
23.6
6.35
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
121日以内出荷
返品不可
75806938
VUWH-9.52BN-OR-V
3/8
3/8
9.52
1/4NPT
23.8
0.28
7.1
0.93
23.6
9.52
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75806965
VUWH-9.52CN-OR-V
3/8
3/8
9.52
3/8NPT
28.6
0.28
7.1
1.12
28.4
9.52
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください