ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(R)内容量1個
関連資料:(18.65MB)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法W(inch)
寸法D(inch)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75807044VUWH-1.6A-T/C-VR1/8-11.122.41/161/161.587/16-1.58
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75807184VUWH-12.7D-T/C-VR1/2-22.238.91/21/212.77/8-12.7
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
75807306VUWH-15.88D-VR1/211.923.838.95/85/815.8715/160.4715.87
2,820
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75807525VUWH-3.2A-T/C-VR1/8-11.123.91/81/83.177/16-3.17
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75807543VUWH-3.2B-T/C-VR1/4-14.3291/81/83.179/16-3.17
1,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75807604VUWH-4.8B-T/C-VR1/4-14.329.73/163/164.769/16-4.76
1,300
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
返品不可
75807665VUWH-6.35B-T/C-VR1/4-14.330.51/41/46.359/16-6.35
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75807683VUWH-6.35C-T/C-VR3/8-17.5311/41/46.3511/16-6.35
1,410
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
75807708VUWH-6.35D-T/C-VR1/2-22.237.31/41/46.357/8-6.35
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75807927VUWH-9.52C-T/C-VR3/8-17.532.53/83/89.5211/16-9.52
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75807945VUWH-9.52D-T/C-VR1/2-22.238.93/83/89.527/8-9.52
2,060
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする